WG5538V WGボードビス 若井産業 52743409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WG5538V WGボードビス 若井産業 52743409
WG5538V WGボードビス 若井産業 52743409

WGボードビス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(80本×5パック)注文コード52743409品番WG5538V
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,249
販売価格(税別)
2,954
用途せっこうボード21mm厚+せっこうボード21mm厚仕様イエロークロメート材質全長(mm)38ねじ径(mm)5.5ねじ(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする