STSR35V ステンレス スレンダースレッド ハーフバリューパック 若井産業 52743549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スレンダースレッド ハーフバリューパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(175本×5パック)
全長(mm)35
内容量1箱(175本×5パック)注文コード52743549品番STSR35V
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,317
販売価格(税別)
4,834
用途木材材質SUS410全長(mm)35呼び径(mm)3.3ねじ(mm)22
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする