※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ステンレス スレンダースレッド ハーフバリューパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(135本×5パック)
1箱(230本×5パック)
1箱(195本×5パック)
1箱(175本×5パック)
1箱(155本×5パック)
1箱(135本×5パック)
1箱(120本×5パック)
1箱(100本×5パック)
1箱(85本×5パック)
1箱(75本×5パック)
1箱(65本×5パック)
1箱(60本×5パック)
1箱(35本×5パック)
全長(mm)
45
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
90
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(135本×5パック)
注文コード
52743567
品番
STSR45V
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,317
販売価格(税別)
¥
4,834
バスケットに入れる
用途
木材
材質
SUS410
全長(mm)
45
呼び径(mm)
3.3
ねじ(mm)
30
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。