曜日別特売
SDB65V ステンレス デッキビス バリューパック 若井産業 52743664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDB65V ステンレス デッキビス バリューパック 若井産業 52743664
SDB65V ステンレス デッキビス バリューパック 若井産業 52743664

ステンレス デッキビス バリューパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(20本×5パック)
全長(mm)65
内容量1箱(20本×5パック)注文コード52743664品番SDB65V
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥7,215
販売価格(税別)
6,559

〇ねじ切れ・頭飛び・ビット穴の破損・錆の発生など軽減
〇ねじ先端と中間部の特殊形状により楽な打ち込みを実現
〇ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキを採用

用途デッキ材+デッキ材材質SUS305J1全長(mm)65ブロンズ呼び径(mm)5.5ねじ(mm)32
注意
※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※木割れしやすい端部やイペ、ジャラ等の超硬質材には下穴が必要です。(よび径5.5mm:Φ4.0~4.5mm)
※使用箇所・環境・その他要因によって変色や脱色するおそれがあります。
※表層材に座ぐりしていただくと、仕上がりがきれいになります。
※一気に頭部まで打ち込まずねじ山部分までで止め、逆回転(左回り)させ10mmほど抜き、切りくずを排出
※してから再度打ち込んでください。
※ステンレスに含まれる鉄成分により、ねじ周辺部のデッキ材に黒染み(鉄汚染)を発生させるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする