※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
【プレミアムダンバ】シーリングダンバゼロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
注文コード
52743987
品番
6319SZS
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,232
販売価格(税別)
¥
13,847
バスケットに入れる
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
適合板厚(mm)
薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)
ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
用途
薄鋼板+薄鋼板
材質
(ねじ)SUS410
全長(mm)
19
ねじ径(mm)
4
ねじ(mm)
19
材質(パッキン)
SUS304+EPDM
注意
※C形鋼には使用できません。
※本製品はSUS413を使用しており、錆が発生する可能性がありますのでご注意ください。
※パッケージに記載の注意事項をよくお読みのうえでご使用ください。
商品説明動画
【商品動画】プレミアムダンバ
参考になった