曜日別特売
63519SD 【プレミアムダンバ】ダンバ ディスクヘッド 若井産業 52744005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【プレミアムダンバ】ダンバ ディスクヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)19
内容量1箱(700本)注文コード52744005品番63519SD
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥23,100
販売価格(税別)
21,000

楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能

用途
鉄骨下地
ステンレス鋼板
適合板厚(mm)
鋼板1.6~4.5mmまで
ステンレス鋼板3.0mmまで
材質(ねじ)SUS410全長(mm)19ねじ径(mm)5ねじ(mm)19
注意
※ステンレス鋼板に使用される場合も合計板厚が適応板厚以内に納まるようにご使用ください。
※本製品のステンレス鋼板に使用される際には、過度な荷重(20kg以上)で押し込まないでください。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
※パッケージ記載の注意事項をよくお読みのうえでご使用ください。

商品説明動画

【商品動画】プレミアムダンバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする