曜日別特売
6316ZPS 【プレミアムダンバ】ダンバゼロ パッキン付き 若井産業 52744039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【プレミアムダンバ】ダンバゼロ パッキン付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500本)注文コード52744039品番6316ZPS
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,967
販売価格(税別)
9,970

適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)

適合板厚(mm)
薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)
ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
用途薄鋼板+薄鋼板材質(ねじ)SUS410全長(mm)16ねじ径(mm)4ねじ(mm)16材質(パッキン)ポリオレフィン系
注意
※C形鋼には使用できません。
※本製品はSUS412を使用しており、錆が発生する可能性がありますのでご注意ください。
※パッケージに記載の注意事項をよくお読みのうえでご使用ください。

商品説明動画

【商品動画】プレミアムダンバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする