VF1848 VF2355 マルチクロスカット(CC1000) VF1848 VFシリーズ TQC Sheen 52746970

VF1848 VF2355 マルチクロスカット(CC1000) VF1848 VFシリーズ TQC Sheen 52746970
VF1848 VF2355 マルチクロスカット(CC1000) VF1848 VFシリーズ TQC Sheen 52746970

マルチクロスカット(CC1000) VF1848 VFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番4-5425-01
内容量1セット注文コード52746970品番VF1848 VF2355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,000

碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。
ロータリーブレードの種類の交換により碁盤目のパーターンを調整可能です。
ロータリブレード1つにつき8ヶ所の切れ込みがあるため、刃交換8回分を1つのロータリーブレードで済みます。
引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。

仕様本体+VF2355 刃間隔(mm):1 刃枚数:6 入数:1セット 材質:本体/アルミニウム・ゴム、刃/真空焼入れステンレススチール 規格:適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6アズワン品番4-5425-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする