VF1848 VF1861 マルチクロスカット(CC1000) VF1848 VFシリーズ TQC Sheen 52746997

VF1848 VF1861 マルチクロスカット(CC1000) VF1848 VFシリーズ TQC Sheen 52746997
VF1848 VF1861 マルチクロスカット(CC1000) VF1848 VFシリーズ TQC Sheen 52746997

マルチクロスカット(CC1000) VF1848 VFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-5425-05
内容量1セット注文コード52746997品番VF1848 VF1861
参考基準価格(税別)¥96,700販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。
ロータリーブレードの種類の交換により碁盤目のパーターンを調整可能です。
ロータリブレード1つにつき8ヶ所の切れ込みがあるため、刃交換8回分を1つのロータリーブレードで済みます。
引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。

仕様本体+VF2351 刃間隔(mm):1.5 刃枚数:11 入数:1セット 材質:本体/アルミニウム・ゴム、刃/真空焼入れステンレススチール 規格:適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6アズワン品番4-5425-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする