PO-10-114mm ポリオレフィンテープ No.10 幅100~199mm PO-10シリーズ サンワ[テープ] 52747250

ポリオレフィンテープ No.10 幅100~199mm PO-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2386-27
65-2386-27
65-2386-21
65-2386-30
65-2386-38
65-2386-46
65-2386-55
65-2386-63
65-2386-72
65-2386-80
65-2386-88
65-2386-97
65-2387-06
65-2386-14
65-2386-15
65-2386-16
65-2386-17
65-2386-18
65-2386-19
65-2386-20
65-2386-22
65-2386-23
65-2386-24
65-2386-25
65-2386-26
65-2386-28
65-2386-29
65-2386-31
65-2386-32
65-2386-33
65-2386-34
65-2386-35
65-2386-36
65-2386-37
65-2386-39
65-2386-40
65-2386-41
65-2386-42
65-2386-43
65-2386-44
65-2386-45
65-2386-47
65-2386-48
65-2386-49
65-2386-50
65-2386-51
65-2386-52
65-2386-53
65-2386-54
65-2386-56
65-2386-57
65-2386-58
65-2386-59
65-2386-60
65-2386-61
65-2386-62
65-2386-64
65-2386-65
65-2386-66
65-2386-67
65-2386-68
65-2386-69
65-2386-70
65-2386-71
65-2386-73
65-2386-74
65-2386-75
65-2386-76
65-2386-77
65-2386-78
65-2386-79
65-2386-81
65-2386-82
65-2386-83
65-2386-84
65-2386-85
65-2386-86
65-2386-87
65-2386-89
65-2386-90
65-2386-91
65-2386-92
65-2386-93
65-2386-94
65-2386-95
65-2386-96
65-2386-98
65-2386-99
65-2387-01
65-2387-02
65-2387-03
65-2387-04
65-2387-05
65-2387-07
65-2387-08
65-2387-09
65-2387-10
65-2387-11
65-2387-12
65-2387-13
内容量1巻注文コード52747250品番PO-10-114mm
参考基準価格(税別)¥64,590販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2386-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする