曜日別特売
PO-10-256mm ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ サンワ[テープ] 52748467

ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2387-70
65-2387-70
65-2387-15
65-2387-23
65-2387-32
65-2387-41
65-2387-49
65-2387-58
65-2387-66
65-2387-74
65-2387-83
65-2387-91
65-2388-01
65-2388-09
65-2387-31
65-2387-33
65-2387-34
65-2387-35
65-2387-36
65-2387-37
65-2387-38
65-2387-39
65-2387-40
65-2387-42
65-2387-43
65-2387-44
65-2387-45
65-2387-46
65-2387-47
65-2387-48
65-2387-50
65-2387-51
65-2387-52
65-2387-53
65-2387-54
65-2387-55
65-2387-56
65-2387-57
65-2387-59
65-2387-60
65-2387-61
65-2387-62
65-2387-63
65-2387-64
65-2387-65
65-2387-67
65-2387-68
65-2387-69
65-2387-71
65-2387-72
65-2387-73
65-2387-75
65-2387-76
65-2387-77
65-2387-78
65-2387-79
65-2387-80
65-2387-81
65-2387-82
65-2387-84
65-2387-85
65-2387-86
65-2387-87
65-2387-88
65-2387-89
65-2387-90
65-2387-92
65-2387-93
65-2387-94
65-2387-95
65-2387-96
65-2387-97
65-2387-98
65-2387-99
65-2388-02
65-2388-03
65-2388-04
65-2388-05
65-2388-06
65-2388-07
65-2388-08
65-2388-10
65-2388-11
65-2388-12
65-2388-13
65-2388-14
65-2387-14
65-2387-16
65-2387-17
65-2387-18
65-2387-19
65-2387-20
65-2387-21
65-2387-22
65-2387-24
65-2387-25
65-2387-26
65-2387-27
65-2387-28
65-2387-29
65-2387-30
内容量1巻注文コード52748467品番PO-10-256mm
参考基準価格(税別)¥145,040販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2387-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする