曜日別特売
ZLH2P1E30-15M 漏電ブレーカ ZLH-M 河村電器産業 52748912

漏電ブレーカ ZLH-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)15
極数・素子数2P1E
定格電圧(V)AC100
内容量1個注文コード52748912品番ZLH2P1E30-15M
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ

付属品-外形寸法(mm)25×95×60質量(kg)0.23極数・素子数2P1E定格電圧(V)AC100定格電流(A)30相線式1Φ2W動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15フレーム(AF)50定格遮断容量(kA)5(AC100V)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)引きはずし方式熱動電磁式接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)逆接続不可仕様ハーフサイズ外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60JIS規格C8201-2-2 Anne×2適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする