付属品-外形寸法(mm)25×95×60質量(kg)0.25極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)15相線式1Φ2W動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)15フレーム(AF)50定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)引きはずし方式熱動電磁式接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)逆接続不可仕様ハーフサイズ寸法(mm)25×95×60外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60JIS規格C8201-2-2 Anne×2適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内