曜日別特売
PO-10-397mm ポリオレフィンテープ No.10 幅300~399mm PO-10シリーズ サンワ[テープ] 52749149

ポリオレフィンテープ No.10 幅300~399mm PO-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2389-13
65-2389-13
65-2388-18
65-2388-26
65-2388-34
65-2388-43
65-2388-51
65-2388-60
65-2388-68
65-2388-76
65-2388-85
65-2388-93
65-2389-03
65-2389-10
65-2389-11
65-2389-12
65-2389-15
65-2388-15
65-2388-16
65-2388-17
65-2388-19
65-2388-20
65-2388-21
65-2388-22
65-2388-23
65-2388-24
65-2388-25
65-2388-27
65-2388-28
65-2388-29
65-2388-30
65-2388-31
65-2388-32
65-2388-33
65-2388-35
65-2388-36
65-2388-37
65-2388-38
65-2388-39
65-2388-40
65-2388-41
65-2388-42
65-2388-44
65-2388-45
65-2388-46
65-2388-47
65-2388-48
65-2388-49
65-2388-50
65-2388-52
65-2388-53
65-2388-54
65-2388-55
65-2388-56
65-2388-57
65-2388-58
65-2388-59
65-2388-61
65-2388-62
65-2388-63
65-2388-64
65-2388-65
65-2388-66
65-2388-67
65-2388-69
65-2388-70
65-2388-71
65-2388-72
65-2388-73
65-2388-74
65-2388-75
65-2388-77
65-2388-78
65-2388-79
65-2388-80
65-2388-81
65-2388-82
65-2388-83
65-2388-84
65-2388-86
65-2388-87
65-2388-88
65-2388-89
65-2388-90
65-2388-91
65-2388-92
65-2388-94
65-2388-95
65-2388-96
65-2388-97
65-2388-98
65-2388-99
65-2389-01
65-2389-02
65-2389-04
65-2389-05
65-2389-06
65-2389-07
65-2389-08
65-2389-09
65-2389-14
内容量1巻注文コード52749149品番PO-10-397mm
参考基準価格(税別)¥224,910販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2389-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする