曜日別特売
PO-10-478mm ポリオレフィンテープ No.10 幅400~499mm PO-10シリーズ サンワ[テープ] 52750287

ポリオレフィンテープ No.10 幅400~499mm PO-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2389-94
65-2389-94
65-2389-62
65-2389-63
65-2389-64
65-2389-66
65-2389-67
65-2389-68
65-2389-69
65-2389-70
65-2389-71
65-2389-72
65-2389-73
65-2389-75
65-2389-76
65-2389-77
65-2389-78
65-2389-79
65-2389-80
65-2389-81
65-2389-83
65-2389-84
65-2389-85
65-2389-86
65-2389-87
65-2389-88
65-2389-89
65-2389-91
65-2389-92
65-2389-93
65-2389-95
65-2389-96
65-2389-97
65-2389-98
65-2390-01
65-2390-02
65-2390-03
65-2390-04
65-2390-05
65-2390-06
65-2390-07
65-2390-09
65-2390-10
65-2390-11
65-2390-12
65-2390-13
65-2390-14
65-2390-15
65-2390-16
65-2389-23
65-2389-32
65-2389-40
65-2389-48
65-2389-57
65-2389-65
65-2389-74
65-2389-82
65-2389-90
65-2389-99
65-2390-08
65-2389-16
65-2389-17
65-2389-18
65-2389-19
65-2389-20
65-2389-21
65-2389-22
65-2389-24
65-2389-25
65-2389-26
65-2389-27
65-2389-28
65-2389-29
65-2389-30
65-2389-31
65-2389-33
65-2389-34
65-2389-35
65-2389-36
65-2389-37
65-2389-38
65-2389-39
65-2389-41
65-2389-42
65-2389-43
65-2389-44
65-2389-45
65-2389-46
65-2389-47
65-2389-49
65-2389-50
65-2389-51
65-2389-52
65-2389-53
65-2389-54
65-2389-55
65-2389-56
65-2389-58
65-2389-59
65-2389-60
65-2389-61
内容量1巻注文コード52750287品番PO-10-478mm
参考基準価格(税別)¥270,770販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2389-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする