曜日別特売
PO-10-97mm ポリオレフィンテープ No.10 幅5~99mm PO-10シリーズ サンワ[テープ] 52751127

ポリオレフィンテープ No.10 幅5~99mm PO-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2386-10
65-2386-10
65-2385-24
65-2385-32
65-2385-41
65-2385-49
65-2385-58
65-2385-66
65-2385-74
65-2385-83
65-2385-91
65-2386-01
65-2386-08
65-2386-09
65-2386-11
65-2385-53
65-2385-54
65-2385-55
65-2385-56
65-2385-57
65-2385-59
65-2385-60
65-2385-61
65-2385-63
65-2385-64
65-2385-65
65-2385-67
65-2385-68
65-2385-69
65-2385-70
65-2385-71
65-2385-72
65-2385-73
65-2385-75
65-2385-76
65-2385-77
65-2385-78
65-2385-79
65-2385-80
65-2385-81
65-2385-82
65-2385-84
65-2385-85
65-2385-86
65-2385-87
65-2385-88
65-2385-89
65-2385-90
65-2385-92
65-2385-93
65-2385-94
65-2385-95
65-2385-96
65-2385-97
65-2385-98
65-2385-99
65-2386-02
65-2386-03
65-2386-04
65-2386-05
65-2386-06
65-2386-07
65-2386-12
65-2385-18
65-2385-19
65-2385-20
65-2385-21
65-2385-23
65-2385-26
65-2385-27
65-2385-28
65-2385-29
65-2385-30
65-2385-33
65-2385-34
65-2385-35
65-2385-36
65-2385-38
65-2385-39
65-2385-40
65-2385-42
65-2385-43
65-2385-44
65-2385-45
65-2385-46
65-2385-47
65-2385-48
65-2385-51
65-2385-52
内容量1巻注文コード52751127品番PO-10-97mm
参考基準価格(税別)¥54,960販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2386-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする