SE-3R SEコーン 標語入Cコーン 赤色 ブラスト興業 52751712

SEコーン 標語入Cコーン 赤色

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本
文字内容駐輪禁止
内容量1本注文コード52751712品番SE-3R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一目見て解るシンプルなデザイン
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。

材質(本体)PE樹脂、(ステッカー)塩ビステッカー白色(本体)デザイン文字入り種類スタンダード高さ(mm)700文字内容駐輪禁止底面サイズ(mm)385×385
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52751852
2020-07-05
用途: 道路に置いています
株式会社 笑色医療・福祉・介護関連業

文字がはっきりと見えるので、わかりやすくてとても良いです。
コスパが最高です!

対象商品 : 52751712
2019-12-12
用途: 駐輪抑止のため
サービス業

ビルの周辺に駐輪されて困っており、今までは安いコーンとコーンバーを使用しえましたが、標語入りを購入し設置したところ抑止効果があり、駐輪が減りました。コーンバーにも標語入りが欲しいと思いましたので、ご検討お願い致します。

対象商品 : 52751694
2017-04-03
用途: 車の進入を防止
教育・研究機関

標語が入っているので分かりやすい。このコーンは割りと目立つので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする