曜日別特売
PO-10-534mm ポリオレフィンテープ No.10 幅500~599mm PO-10シリーズ サンワ[テープ] 52752177

ポリオレフィンテープ No.10 幅500~599mm PO-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2390-51
65-2390-51
65-2390-18
65-2390-19
65-2390-20
65-2390-21
65-2390-22
65-2390-23
65-2390-24
65-2390-26
65-2390-27
65-2390-28
65-2390-29
65-2390-30
65-2390-31
65-2390-32
65-2390-34
65-2390-35
65-2390-36
65-2390-37
65-2390-38
65-2390-39
65-2390-40
65-2390-41
65-2390-43
65-2390-44
65-2390-45
65-2390-46
65-2390-47
65-2390-48
65-2390-49
65-2390-52
65-2390-53
65-2390-54
65-2390-55
65-2390-56
65-2390-17
65-2390-25
65-2390-33
65-2390-42
65-2390-50
65-2390-60
65-2390-69
65-2390-77
65-2390-85
65-2390-94
65-2391-03
65-2391-12
65-2390-57
65-2390-58
65-2390-59
65-2390-61
65-2390-62
65-2390-63
65-2390-64
65-2390-65
65-2390-66
65-2390-67
65-2390-68
65-2390-70
65-2390-71
65-2390-72
65-2390-73
65-2390-74
65-2390-75
65-2390-76
65-2390-78
65-2390-79
65-2390-80
65-2390-81
65-2390-82
65-2390-83
65-2390-84
65-2390-86
65-2390-87
65-2390-88
65-2390-89
65-2390-90
65-2390-91
65-2390-92
65-2390-93
65-2390-95
65-2390-96
65-2390-97
65-2390-98
65-2390-99
65-2391-01
65-2391-02
65-2391-04
65-2391-05
65-2391-06
65-2391-07
65-2391-08
65-2391-09
65-2391-10
65-2391-11
65-2391-13
65-2391-14
65-2391-15
65-2391-16
65-2391-17
内容量1巻注文コード52752177品番PO-10-534mm
参考基準価格(税別)¥302,500販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2390-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする