SE-13G SEコーン 標語入Cコーン 緑色 ブラスト興業 52752744

 

SE-13G SEコーン 標語入Cコーン 緑色 ブラスト興業 52752744
SE-13G SEコーン 標語入Cコーン 緑色 ブラスト興業 52752744

SEコーン 標語入Cコーン 緑色

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本
文字内容空車
内容量1本注文コード52752744品番SE-13G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一目見て解るシンプルなデザイン
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。

色(本体)材質(本体)PE樹脂、(ステッカー)塩ビステッカー白高さ(mm)700文字内容空車種類スタンダード底面サイズ(mm)385×385デザイン文字入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52752586
2017-09-19
用途: 専用駐車場標示用
有限会社阿川ドライセンター

軽くて移動しやすい。おもりの調整が必要ですが台風でも大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする