曜日別特売
PO-10-633mm ポリオレフィンテープ No.10 幅600~699mm PO-10シリーズ サンワ[テープ] 52753297

ポリオレフィンテープ No.10 幅600~699mm PO-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2391-51
65-2391-51
65-2391-20
65-2391-29
65-2391-37
65-2391-45
65-2391-54
65-2391-62
65-2391-71
65-2391-79
65-2391-87
65-2391-96
65-2392-05
65-2392-14
65-2391-18
65-2391-19
65-2391-21
65-2391-22
65-2391-23
65-2391-24
65-2391-25
65-2391-26
65-2391-27
65-2391-28
65-2391-30
65-2391-31
65-2391-32
65-2391-33
65-2391-34
65-2391-35
65-2391-36
65-2391-38
65-2391-39
65-2391-40
65-2391-41
65-2391-42
65-2391-43
65-2391-44
65-2391-46
65-2391-47
65-2391-48
65-2391-49
65-2391-50
65-2391-52
65-2391-53
65-2391-55
65-2391-56
65-2391-57
65-2391-58
65-2391-59
65-2391-60
65-2391-61
65-2391-63
65-2391-64
65-2391-65
65-2391-66
65-2391-67
65-2391-68
65-2391-69
65-2391-70
65-2391-72
65-2391-73
65-2391-74
65-2391-75
65-2391-76
65-2391-77
65-2391-78
65-2391-80
65-2391-81
65-2391-82
65-2391-83
65-2391-84
65-2391-85
65-2391-86
65-2391-88
65-2391-89
65-2391-90
65-2391-91
65-2391-92
65-2391-93
65-2391-94
65-2391-95
65-2391-97
65-2391-98
65-2391-99
65-2392-01
65-2392-02
65-2392-03
65-2392-04
65-2392-06
65-2392-07
65-2392-08
65-2392-09
65-2392-10
65-2392-11
65-2392-12
65-2392-13
65-2392-15
65-2392-16
65-2392-17
65-2392-18
内容量1巻注文コード52753297品番PO-10-633mm
参考基準価格(税別)¥358,590販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2391-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする