曜日別特売
PO-10-710mm ポリオレフィンテープ No.10 幅700~799mm PO-10シリーズ サンワ[テープ] 52754094

ポリオレフィンテープ No.10 幅700~799mm PO-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2392-29
65-2392-29
65-2392-21
65-2392-22
65-2392-23
65-2392-24
65-2392-26
65-2392-34
65-2392-43
65-2392-51
65-2392-59
65-2392-68
65-2392-76
65-2392-85
65-2392-93
65-2393-02
65-2393-11
65-2393-19
65-2392-19
65-2392-20
65-2392-25
65-2392-27
65-2392-28
65-2392-30
65-2392-31
65-2392-32
65-2392-33
65-2392-35
65-2392-36
65-2392-37
65-2392-38
65-2392-39
65-2392-40
65-2392-41
65-2392-42
65-2392-44
65-2392-45
65-2392-46
65-2392-47
65-2392-48
65-2392-49
65-2392-50
65-2392-52
65-2392-53
65-2392-54
65-2392-55
65-2392-56
65-2392-57
65-2392-58
65-2392-60
65-2392-61
65-2392-62
65-2392-63
65-2392-64
65-2392-65
65-2392-66
65-2392-67
65-2392-69
65-2392-70
65-2392-71
65-2392-72
65-2392-73
65-2392-74
65-2392-75
65-2392-77
65-2392-78
65-2392-79
65-2392-80
65-2392-81
65-2392-82
65-2392-83
65-2392-84
65-2392-86
65-2392-87
65-2392-88
65-2392-89
65-2392-90
65-2392-91
65-2392-92
65-2392-94
65-2392-95
65-2392-96
65-2392-97
65-2392-98
65-2392-99
65-2393-01
65-2393-03
65-2393-04
65-2393-05
65-2393-06
65-2393-07
65-2393-08
65-2393-09
65-2393-10
65-2393-12
65-2393-13
65-2393-14
65-2393-15
65-2393-16
65-2393-17
65-2393-18
内容量1巻注文コード52754094品番PO-10-710mm
参考基準価格(税別)¥402,200販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2392-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする