シーバイエス
スイーパー TWINNER650
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
52754844
品番
5985152
参考基準価格(税別)
¥128,523
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ツインブラシで強力に除塵回収。
おすすめ面積1000m2/h
用途
倉庫、製造工場、駐車場、公園、ビルメンテナンス等
清掃幅(cm)
65
集塵容量(L)
20
質量(kg)
12
仕様
手押し式
トラスコ品番
479-9941
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730×840×330(ハンドル除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。