曜日別特売
PO-10-870mm ポリオレフィンテープ No.10 幅800~889mm PO-10シリーズ サンワ[テープ] 52755108

ポリオレフィンテープ No.10 幅800~889mm PO-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2393-90
65-2393-90
65-2393-76
65-2393-77
65-2393-79
65-2393-80
65-2393-81
65-2393-82
65-2393-28
65-2393-36
65-2393-45
65-2393-53
65-2393-61
65-2393-70
65-2393-78
65-2393-87
65-2393-95
65-2394-05
65-2393-83
65-2393-84
65-2393-85
65-2393-86
65-2393-88
65-2393-89
65-2393-91
65-2393-92
65-2393-93
65-2393-94
65-2393-96
65-2393-97
65-2393-98
65-2393-99
65-2394-01
65-2394-02
65-2394-03
65-2394-04
65-2394-06
65-2394-07
65-2394-08
65-2394-09
65-2394-10
65-2393-20
65-2393-21
65-2393-22
65-2393-23
65-2393-24
65-2393-25
65-2393-26
65-2393-27
65-2393-29
65-2393-30
65-2393-31
65-2393-32
65-2393-33
65-2393-34
65-2393-35
65-2393-37
65-2393-38
65-2393-39
65-2393-40
65-2393-41
65-2393-42
65-2393-43
65-2393-44
65-2393-46
65-2393-47
65-2393-48
65-2393-49
65-2393-50
65-2393-51
65-2393-52
65-2393-54
65-2393-55
65-2393-56
65-2393-57
65-2393-58
65-2393-59
65-2393-60
65-2393-62
65-2393-63
65-2393-64
65-2393-65
65-2393-66
65-2393-67
65-2393-68
65-2393-69
65-2393-71
65-2393-72
65-2393-73
65-2393-74
65-2393-75
内容量1巻注文コード52755108品番PO-10-870mm
参考基準価格(税別)¥492,840販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2393-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする