T15040 ティーポール ブルーナチュラルC シーバイエス 52755124

ティーポール ブルーナチュラルC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5kg×2本)注文コード52755124品番T15040
参考基準価格(税別)¥11,580販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

非PRTR中性洗剤。
洗浄成分は100%天然植物由来の成分を使用しています。
自然にやさしく、手にもやさしい濃縮タイプの中性洗剤です。
無リン。

用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用使用場所厨房液性中性使用の目安食器洗浄:水1Lに対して0.8mL、野菜洗浄:水1Lに対して0.4mL繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする