曜日別特売
PO-20-168mm ポリオレフィンテープ No.20 幅100~199mm PO-20シリーズ サンワ[テープ] 52755817

ポリオレフィンテープ No.20 幅100~199mm PO-20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2395-75
65-2395-75
65-2395-72
65-2395-73
65-2395-74
65-2395-76
65-2395-77
65-2395-79
65-2395-80
65-2395-81
65-2395-82
65-2395-83
65-2395-84
65-2395-85
65-2395-87
65-2395-88
65-2395-89
65-2395-90
65-2395-91
65-2395-92
65-2395-93
65-2395-94
65-2395-96
65-2395-97
65-2395-98
65-2395-99
65-2396-01
65-2396-02
65-2396-03
65-2396-05
65-2396-06
65-2396-07
65-2395-15
65-2395-24
65-2395-31
65-2395-32
65-2395-33
65-2395-34
65-2395-36
65-2395-44
65-2395-53
65-2395-61
65-2395-69
65-2395-78
65-2395-86
65-2395-95
65-2396-04
65-2395-08
65-2395-09
65-2395-10
65-2395-11
65-2395-12
65-2395-13
65-2395-14
65-2395-16
65-2395-17
65-2395-18
65-2395-19
65-2395-20
65-2395-21
65-2395-22
65-2395-23
65-2395-25
65-2395-26
65-2395-27
65-2395-28
65-2395-29
65-2395-30
65-2395-35
65-2395-37
65-2395-38
65-2395-39
65-2395-40
65-2395-41
65-2395-42
65-2395-43
65-2395-45
65-2395-46
65-2395-47
65-2395-48
65-2395-49
65-2395-50
65-2395-51
65-2395-52
65-2395-54
65-2395-55
65-2395-56
65-2395-57
65-2395-58
65-2395-59
65-2395-60
65-2395-62
65-2395-63
65-2395-64
65-2395-65
65-2395-66
65-2395-67
65-2395-68
65-2395-70
65-2395-71
内容量1巻注文コード52755817品番PO-20-168mm
参考基準価格(税別)¥123,960販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2395-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする