曜日別特売
PO-20-209mm ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ サンワ[テープ] 52756858

ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2396-17
65-2396-17
65-2396-08
65-2396-09
65-2396-10
65-2396-11
65-2396-13
65-2396-14
65-2396-15
65-2396-16
65-2396-18
65-2396-19
65-2396-20
65-2396-22
65-2396-23
65-2396-24
65-2396-25
65-2396-26
65-2396-27
65-2396-28
65-2396-30
65-2396-31
65-2396-32
65-2396-33
65-2396-34
65-2396-35
65-2396-36
65-2396-37
65-2396-39
65-2396-40
65-2396-41
65-2396-42
65-2396-43
65-2396-44
65-2396-45
65-2396-47
65-2396-48
65-2396-49
65-2396-50
65-2396-51
65-2396-52
65-2396-53
65-2396-55
65-2396-56
65-2396-57
65-2396-58
65-2396-59
65-2396-60
65-2396-61
65-2396-62
65-2396-64
65-2396-65
65-2396-66
65-2396-67
65-2396-68
65-2396-69
65-2396-70
65-2396-72
65-2396-73
65-2396-74
65-2396-75
65-2396-76
65-2396-77
65-2396-78
65-2396-79
65-2396-81
65-2396-82
65-2396-83
65-2396-84
65-2396-85
65-2396-86
65-2396-87
65-2396-89
65-2396-90
65-2396-91
65-2396-92
65-2396-93
65-2396-94
65-2396-95
65-2396-96
65-2396-98
65-2396-99
65-2397-01
65-2397-02
65-2397-03
65-2397-04
65-2397-05
65-2397-07
65-2397-08
65-2396-12
65-2396-21
65-2396-29
65-2396-38
65-2396-46
65-2396-54
65-2396-63
65-2396-71
65-2396-80
65-2396-88
65-2396-97
65-2397-06
内容量1巻注文コード52756858品番PO-20-209mm
参考基準価格(税別)¥154,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2396-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする