曜日別特売
PO-20-354mm ポリオレフィンテープ No.20 幅300~399mm PO-20シリーズ サンワ[テープ] 52757820

ポリオレフィンテープ No.20 幅300~399mm PO-20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻アズワン品番65-2397-63注文コード52757820品番PO-20-354mm
参考基準価格(税別)¥261,170販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2397-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする