曜日別特売
PO-20-404mm ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ サンワ[テープ] 52758818

ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2398-14
65-2398-14
65-2398-10
65-2398-11
65-2398-12
65-2398-13
65-2398-15
65-2398-17
65-2398-18
65-2398-19
65-2398-20
65-2398-21
65-2398-22
65-2398-23
65-2398-24
65-2398-26
65-2398-27
65-2398-28
65-2398-29
65-2398-30
65-2398-31
65-2398-32
65-2398-34
65-2398-35
65-2398-36
65-2398-37
65-2398-38
65-2398-39
65-2398-40
65-2398-41
65-2398-43
65-2398-44
65-2398-45
65-2398-46
65-2398-47
65-2398-48
65-2398-53
65-2398-55
65-2398-56
65-2398-57
65-2398-58
65-2398-59
65-2398-60
65-2398-61
65-2398-63
65-2398-64
65-2398-65
65-2398-66
65-2398-67
65-2398-68
65-2398-69
65-2398-70
65-2398-72
65-2398-73
65-2398-74
65-2398-75
65-2398-76
65-2398-77
65-2398-78
65-2398-80
65-2398-81
65-2398-82
65-2398-83
65-2398-84
65-2398-85
65-2398-86
65-2398-88
65-2398-89
65-2398-90
65-2398-91
65-2398-92
65-2398-93
65-2398-94
65-2398-95
65-2398-97
65-2398-98
65-2398-99
65-2399-01
65-2399-02
65-2399-03
65-2399-04
65-2399-06
65-2399-07
65-2399-08
65-2399-09
65-2399-10
65-2398-16
65-2398-25
65-2398-33
65-2398-42
65-2398-49
65-2398-50
65-2398-51
65-2398-52
65-2398-54
65-2398-62
65-2398-71
65-2398-79
65-2398-87
65-2398-96
65-2399-05
内容量1巻注文コード52758818品番PO-20-404mm
参考基準価格(税別)¥298,060販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2398-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする