曜日別特売
PO-20-592mm ポリオレフィンテープ No.20 幅500~599mm PO-20シリーズ サンワ[テープ] 52760760

ポリオレフィンテープ No.20 幅500~599mm PO-20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2400-04
65-2400-04
65-2399-92
65-2399-93
65-2399-94
65-2399-95
65-2399-96
65-2399-97
65-2399-99
65-2400-01
65-2400-02
65-2400-03
65-2400-05
65-2400-06
65-2400-08
65-2400-09
65-2400-10
65-2400-11
65-2399-11
65-2399-12
65-2399-13
65-2399-15
65-2399-16
65-2399-17
65-2399-18
65-2399-19
65-2399-20
65-2399-21
65-2399-23
65-2399-24
65-2399-25
65-2399-26
65-2399-27
65-2399-28
65-2399-29
65-2399-31
65-2399-32
65-2399-33
65-2399-34
65-2399-35
65-2399-36
65-2399-37
65-2399-38
65-2399-40
65-2399-41
65-2399-42
65-2399-43
65-2399-44
65-2399-45
65-2399-46
65-2399-48
65-2399-49
65-2399-50
65-2399-51
65-2399-52
65-2399-53
65-2399-54
65-2399-55
65-2399-57
65-2399-58
65-2399-59
65-2399-60
65-2399-61
65-2399-62
65-2399-63
65-2399-65
65-2399-66
65-2399-67
65-2399-68
65-2399-69
65-2399-70
65-2399-71
65-2399-72
65-2399-74
65-2399-75
65-2399-76
65-2399-77
65-2399-78
65-2399-79
65-2399-80
65-2399-82
65-2399-83
65-2399-84
65-2399-85
65-2399-86
65-2399-87
65-2399-88
65-2399-90
65-2399-91
65-2399-14
65-2399-22
65-2399-30
65-2399-39
65-2399-47
65-2399-56
65-2399-64
65-2399-73
65-2399-81
65-2399-89
65-2399-98
65-2400-07
内容量1巻注文コード52760760品番PO-20-592mm
参考基準価格(税別)¥436,760販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2400-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする