曜日別特売
PO-20-709mm ポリオレフィンテープ No.20 幅700~799mm PO-20シリーズ サンワ[テープ] 52762896

ポリオレフィンテープ No.20 幅700~799mm PO-20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2401-22
65-2401-22
65-2401-17
65-2401-25
65-2401-33
65-2401-42
65-2401-50
65-2401-59
65-2401-66
65-2401-67
65-2401-68
65-2401-69
65-2401-71
65-2401-79
65-2401-88
65-2401-96
65-2402-04
65-2402-13
65-2401-13
65-2401-14
65-2401-15
65-2401-16
65-2401-18
65-2401-19
65-2401-20
65-2401-21
65-2401-23
65-2401-24
65-2401-26
65-2401-27
65-2401-28
65-2401-29
65-2401-30
65-2401-31
65-2401-32
65-2401-34
65-2401-35
65-2401-36
65-2401-37
65-2401-38
65-2401-39
65-2401-40
65-2401-41
65-2401-43
65-2401-44
65-2401-45
65-2401-46
65-2401-47
65-2401-48
65-2401-49
65-2401-51
65-2401-52
65-2401-53
65-2401-54
65-2401-55
65-2401-56
65-2401-57
65-2401-58
65-2401-60
65-2401-61
65-2401-62
65-2401-63
65-2401-64
65-2401-65
65-2401-70
65-2401-72
65-2401-73
65-2401-74
65-2401-75
65-2401-76
65-2401-77
65-2401-78
65-2401-80
65-2401-81
65-2401-82
65-2401-83
65-2401-84
65-2401-85
65-2401-86
65-2401-87
65-2401-89
65-2401-90
65-2401-91
65-2401-92
65-2401-93
65-2401-94
65-2401-95
65-2401-97
65-2401-98
65-2401-99
65-2402-01
65-2402-02
65-2402-03
65-2402-05
65-2402-06
65-2402-07
65-2402-08
65-2402-09
65-2402-10
65-2402-11
65-2402-12
内容量1巻注文コード52762896品番PO-20-709mm
参考基準価格(税別)¥523,060販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2401-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする