曜日別特売
PO-20-832mm ポリオレフィンテープ No.20 幅800~889mm PO-20シリーズ サンワ[テープ] 52763684

ポリオレフィンテープ No.20 幅800~889mm PO-20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2402-46
65-2402-46
65-2402-21
65-2402-30
65-2402-38
65-2402-55
65-2402-63
65-2402-72
65-2402-80
65-2402-89
65-2402-97
65-2402-96
65-2402-98
65-2402-99
65-2403-01
65-2403-02
65-2403-03
65-2403-04
65-2402-14
65-2402-15
65-2402-16
65-2402-17
65-2402-18
65-2402-19
65-2402-20
65-2402-22
65-2402-23
65-2402-24
65-2402-25
65-2402-26
65-2402-27
65-2402-28
65-2402-29
65-2402-31
65-2402-32
65-2402-33
65-2402-34
65-2402-35
65-2402-36
65-2402-37
65-2402-39
65-2402-40
65-2402-41
65-2402-42
65-2402-43
65-2402-44
65-2402-45
65-2402-47
65-2402-48
65-2402-49
65-2402-50
65-2402-51
65-2402-52
65-2402-53
65-2402-54
65-2402-56
65-2402-57
65-2402-58
65-2402-59
65-2402-60
65-2402-61
65-2402-62
65-2402-64
65-2402-65
65-2402-66
65-2402-67
65-2402-68
65-2402-69
65-2402-70
65-2402-71
65-2402-73
65-2402-74
65-2402-75
65-2402-76
65-2402-77
65-2402-78
65-2402-79
65-2402-81
65-2402-82
65-2402-83
65-2402-84
65-2402-85
65-2402-86
65-2402-87
65-2402-88
65-2402-90
65-2402-91
65-2402-92
65-2402-93
65-2402-94
65-2402-95
内容量1巻注文コード52763684品番PO-20-832mm
参考基準価格(税別)¥613,800販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2402-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする