PO-3-155mm ポリオレフィンテープ No.3 幅100~199mm PO-3シリーズ サンワ[テープ] 52764996

ポリオレフィンテープ No.3 幅100~199mm PO-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2368-80
65-2368-80
65-2368-26
65-2368-27
65-2368-28
65-2368-29
65-2368-30
65-2368-31
65-2368-32
65-2368-33
65-2368-35
65-2368-36
65-2368-37
65-2368-38
65-2368-39
65-2368-40
65-2368-45
65-2368-47
65-2368-48
65-2368-49
65-2368-50
65-2368-51
65-2368-52
65-2368-53
65-2368-55
65-2368-56
65-2368-57
65-2368-58
65-2368-59
65-2368-60
65-2368-61
65-2368-62
65-2368-64
65-2368-65
65-2368-66
65-2368-67
65-2368-68
65-2368-69
65-2368-70
65-2368-72
65-2368-73
65-2368-74
65-2368-75
65-2368-76
65-2368-77
65-2368-78
65-2368-81
65-2368-82
65-2368-83
65-2368-84
65-2368-85
65-2368-86
65-2368-87
65-2368-89
65-2368-90
65-2368-91
65-2368-92
65-2368-93
65-2368-94
65-2368-95
65-2368-97
65-2368-98
65-2368-99
65-2369-01
65-2369-02
65-2369-03
65-2369-04
65-2369-05
65-2369-07
65-2368-34
65-2368-41
65-2368-42
65-2368-43
65-2368-44
65-2368-46
65-2368-54
65-2368-63
65-2368-71
65-2368-79
65-2368-88
65-2368-96
65-2369-06
65-2369-14
65-2369-22
65-2369-08
65-2369-09
65-2369-10
65-2369-11
65-2369-12
65-2369-13
65-2369-15
65-2369-16
65-2369-17
65-2369-18
65-2369-19
65-2369-20
65-2369-21
65-2369-23
65-2369-24
65-2369-25
内容量1巻注文コード52764996品番PO-3-155mm
参考基準価格(税別)¥52,440販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2368-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする