PO-3-653mm ポリオレフィンテープ No.3 幅600~699mm PO-3シリーズ サンワ 52770840

ポリオレフィンテープ No.3 幅600~699mm PO-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2373-83
65-2373-83
65-2374-30
65-2373-38
65-2373-46
65-2373-55
65-2373-63
65-2373-71
65-2373-80
65-2373-88
65-2373-97
65-2374-05
65-2374-06
65-2374-07
65-2374-08
65-2374-09
65-2374-17
65-2374-26
65-2374-27
65-2374-28
65-2374-29
65-2373-58
65-2373-59
65-2373-60
65-2373-61
65-2373-62
65-2373-64
65-2373-65
65-2373-66
65-2373-67
65-2373-68
65-2373-69
65-2373-70
65-2373-72
65-2373-73
65-2373-74
65-2373-75
65-2373-76
65-2373-77
65-2373-78
65-2373-79
65-2373-81
65-2373-82
65-2373-84
65-2373-85
65-2373-86
65-2373-87
65-2373-89
65-2373-90
65-2373-91
65-2373-92
65-2373-93
65-2373-94
65-2373-95
65-2373-96
65-2373-98
65-2373-99
65-2374-01
65-2374-02
65-2374-03
65-2374-04
65-2374-10
65-2374-11
65-2374-12
65-2374-13
65-2374-14
65-2374-15
65-2374-16
65-2374-18
65-2374-19
65-2374-20
65-2374-21
65-2374-22
65-2374-23
65-2374-24
65-2374-25
65-2373-30
65-2373-31
65-2373-32
65-2373-33
65-2373-34
65-2373-35
65-2373-36
65-2373-37
65-2373-39
65-2373-40
65-2373-41
65-2373-42
65-2373-43
65-2373-44
65-2373-45
65-2373-47
65-2373-48
65-2373-49
65-2373-50
65-2373-51
65-2373-52
65-2373-53
65-2373-54
65-2373-56
65-2373-57
内容量1巻注文コード52770840品番PO-3-653mm
参考基準価格(税別)¥220,950販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2373-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする