曜日別特売
PO-3-702mm ポリオレフィンテープ No.3 幅700~799mm PO-3シリーズ サンワ[テープ] 52771558

ポリオレフィンテープ No.3 幅700~799mm PO-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2374-33
65-2374-33
65-2374-39
65-2374-47
65-2374-55
65-2374-64
65-2374-72
65-2374-81
65-2374-89
65-2374-97
65-2375-07
65-2375-15
65-2375-24
65-2374-31
65-2374-32
65-2374-34
65-2374-35
65-2374-36
65-2374-37
65-2374-38
65-2374-40
65-2374-41
65-2374-42
65-2374-43
65-2374-44
65-2374-45
65-2374-46
65-2374-48
65-2374-49
65-2374-50
65-2374-51
65-2374-52
65-2374-53
65-2374-54
65-2374-56
65-2374-57
65-2374-58
65-2374-59
65-2374-60
65-2374-61
65-2374-62
65-2374-63
65-2374-65
65-2374-66
65-2374-67
65-2374-68
65-2374-69
65-2374-70
65-2374-71
65-2374-73
65-2374-74
65-2374-75
65-2374-76
65-2374-77
65-2374-78
65-2374-79
65-2374-80
65-2374-82
65-2374-83
65-2374-84
65-2374-85
65-2374-86
65-2374-87
65-2374-88
65-2374-90
65-2374-91
65-2374-92
65-2374-93
65-2374-94
65-2374-95
65-2374-96
65-2374-98
65-2374-99
65-2375-01
65-2375-02
65-2375-03
65-2375-04
65-2375-05
65-2375-06
65-2375-08
65-2375-09
65-2375-10
65-2375-11
65-2375-12
65-2375-13
65-2375-14
65-2375-16
65-2375-17
65-2375-18
65-2375-19
65-2375-20
65-2375-21
65-2375-22
65-2375-23
65-2375-25
65-2375-26
65-2375-27
65-2375-28
65-2375-29
65-2375-30
65-2375-31
内容量1巻注文コード52771558品番PO-3-702mm
参考基準価格(税別)¥237,510販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2374-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする