曜日別特売
PO-5-173mm ポリオレフィンテープ No.5 幅100~199mm PO-5シリーズ サンワ[テープ] 52773649

ポリオレフィンテープ No.5 幅100~199mm PO-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2377-92
65-2377-92
65-2377-20
65-2377-21
65-2377-22
65-2377-24
65-2377-25
65-2377-26
65-2377-27
65-2377-28
65-2377-29
65-2377-30
65-2377-32
65-2377-33
65-2377-34
65-2377-35
65-2377-36
65-2377-37
65-2377-38
65-2377-39
65-2377-41
65-2377-42
65-2377-43
65-2377-44
65-2377-45
65-2377-46
65-2377-47
65-2377-49
65-2377-50
65-2377-51
65-2377-87
65-2377-89
65-2377-90
65-2377-91
65-2377-93
65-2377-94
65-2377-95
65-2377-96
65-2377-98
65-2377-99
65-2378-01
65-2378-02
65-2378-03
65-2378-04
65-2378-05
65-2378-07
65-2378-08
65-2378-09
65-2378-10
65-2378-11
65-2378-12
65-2378-13
65-2378-15
65-2378-16
65-2378-17
65-2378-18
65-2378-19
65-2377-23
65-2377-31
65-2377-40
65-2377-48
65-2377-55
65-2377-63
65-2377-71
65-2377-80
65-2377-88
65-2377-97
65-2378-06
65-2378-14
65-2377-52
65-2377-53
65-2377-54
65-2377-56
65-2377-57
65-2377-58
65-2377-59
65-2377-60
65-2377-61
65-2377-62
65-2377-64
65-2377-65
65-2377-66
65-2377-67
65-2377-68
65-2377-69
65-2377-70
65-2377-72
65-2377-73
65-2377-74
65-2377-75
65-2377-76
65-2377-77
65-2377-78
65-2377-79
65-2377-81
65-2377-82
65-2377-83
65-2377-84
65-2377-85
65-2377-86
内容量1巻注文コード52773649品番PO-5-173mm
参考基準価格(税別)¥75,840販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2377-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする