曜日別特売
PO-5-315mm ポリオレフィンテープ No.5 幅300~399mm PO-5シリーズ サンワ[テープ] 52775600

ポリオレフィンテープ No.5 幅300~399mm PO-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2379-36
65-2379-36
65-2379-25
65-2379-33
65-2379-42
65-2379-49
65-2379-50
65-2379-51
65-2379-52
65-2379-54
65-2379-62
65-2379-71
65-2379-79
65-2379-87
65-2379-96
65-2380-05
65-2380-14
65-2379-21
65-2379-22
65-2379-23
65-2379-24
65-2379-26
65-2379-27
65-2379-28
65-2379-29
65-2379-30
65-2379-31
65-2379-32
65-2379-34
65-2379-35
65-2379-37
65-2379-38
65-2379-39
65-2379-40
65-2379-41
65-2379-43
65-2379-44
65-2379-45
65-2379-46
65-2379-47
65-2379-48
65-2379-53
65-2379-55
65-2379-56
65-2379-57
65-2379-58
65-2379-59
65-2379-60
65-2379-61
65-2379-63
65-2379-64
65-2379-65
65-2379-66
65-2379-67
65-2379-68
65-2379-69
65-2379-70
65-2379-72
65-2379-73
65-2379-74
65-2379-75
65-2379-76
65-2379-77
65-2379-78
65-2379-80
65-2379-81
65-2379-82
65-2379-83
65-2379-84
65-2379-85
65-2379-86
65-2379-88
65-2379-89
65-2379-90
65-2379-91
65-2379-92
65-2379-93
65-2379-94
65-2379-95
65-2379-97
65-2379-98
65-2379-99
65-2380-01
65-2380-02
65-2380-03
65-2380-04
65-2380-06
65-2380-07
65-2380-08
65-2380-09
65-2380-10
65-2380-11
65-2380-12
65-2380-13
65-2380-15
65-2380-16
65-2380-17
65-2380-18
65-2380-19
65-2380-20
65-2380-21
内容量1巻注文コード52775600品番PO-5-315mm
参考基準価格(税別)¥138,080販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2379-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする