曜日別特売
PO-5-568mm ポリオレフィンテープ No.5 幅500~599mm PO-5シリーズ サンワ[テープ] 52778506

ポリオレフィンテープ No.5 幅500~599mm PO-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2381-91
65-2381-91
65-2381-23
65-2381-25
65-2381-26
65-2381-27
65-2381-28
65-2381-29
65-2381-30
65-2381-31
65-2381-33
65-2381-34
65-2381-35
65-2381-36
65-2381-37
65-2381-38
65-2381-39
65-2381-40
65-2381-42
65-2381-43
65-2381-44
65-2381-45
65-2381-46
65-2381-47
65-2381-48
65-2381-24
65-2381-32
65-2381-41
65-2381-49
65-2381-58
65-2381-66
65-2381-74
65-2381-83
65-2382-01
65-2382-09
65-2382-18
65-2381-50
65-2381-51
65-2381-52
65-2381-53
65-2381-54
65-2381-55
65-2381-56
65-2381-57
65-2381-59
65-2381-60
65-2381-61
65-2381-62
65-2381-63
65-2381-64
65-2381-65
65-2381-67
65-2381-68
65-2381-69
65-2381-70
65-2381-71
65-2381-72
65-2381-73
65-2381-75
65-2381-76
65-2381-77
65-2381-78
65-2381-79
65-2381-80
65-2381-81
65-2381-82
65-2381-84
65-2381-85
65-2381-86
65-2381-87
65-2381-88
65-2381-89
65-2381-90
65-2381-92
65-2381-93
65-2381-94
65-2381-95
65-2381-96
65-2381-97
65-2381-98
65-2381-99
65-2382-02
65-2382-03
65-2382-04
65-2382-05
65-2382-06
65-2382-07
65-2382-08
65-2382-10
65-2382-11
65-2382-12
65-2382-13
65-2382-14
65-2382-15
65-2382-16
65-2382-17
65-2382-19
65-2382-20
65-2382-21
65-2382-22
65-2382-23
内容量1巻注文コード52778506品番PO-5-568mm
参考基準価格(税別)¥248,980販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2381-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする