曜日別特売
PO-5-614mm ポリオレフィンテープ No.5 幅600~699mm PO-5シリーズ サンワ 52779477

ポリオレフィンテープ No.5 幅600~699mm PO-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2382-38
65-2382-38
65-2382-26
65-2382-34
65-2382-43
65-2382-51
65-2382-60
65-2382-68
65-2382-76
65-2382-85
65-2382-93
65-2383-03
65-2383-10
65-2383-11
65-2383-12
65-2383-13
65-2383-15
65-2383-23
65-2382-24
65-2382-25
65-2382-27
65-2382-28
65-2382-29
65-2382-30
65-2382-31
65-2382-32
65-2382-33
65-2382-35
65-2382-36
65-2382-37
65-2382-39
65-2382-40
65-2382-41
65-2382-42
65-2382-44
65-2382-45
65-2382-46
65-2382-47
65-2382-48
65-2382-49
65-2382-50
65-2382-52
65-2382-53
65-2382-54
65-2382-55
65-2382-56
65-2382-57
65-2382-58
65-2382-59
65-2382-61
65-2382-62
65-2382-63
65-2382-64
65-2382-65
65-2382-66
65-2382-67
65-2382-69
65-2382-70
65-2382-71
65-2382-72
65-2382-73
65-2382-74
65-2382-75
65-2382-77
65-2382-78
65-2382-79
65-2382-80
65-2382-81
65-2382-82
65-2382-83
65-2382-84
65-2382-86
65-2382-87
65-2382-88
65-2382-89
65-2382-90
65-2382-91
65-2382-92
65-2382-94
65-2382-95
65-2382-96
65-2382-97
65-2382-98
65-2382-99
65-2383-01
65-2383-02
65-2383-04
65-2383-05
65-2383-06
65-2383-07
65-2383-08
65-2383-09
65-2383-14
65-2383-16
65-2383-17
65-2383-18
65-2383-19
65-2383-20
65-2383-21
65-2383-22
65-2383-24
内容量1巻注文コード52779477品番PO-5-614mm
参考基準価格(税別)¥269,140販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2382-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする