曜日別特売
CJ2B10-25ARZ エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10 SMC 52785347

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7注文コード52785347品番CJ2B10-25ARZ
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする