SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KD16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
120
12
120
85
132
265
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52786336
品番
CJ2KD16-120Z
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
120
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
使用流体
空気
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無