CJ2KD16-85Z エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KD16 SMC 52786388

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KD16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)85
内容量1個注文コード52786388品番CJ2KD16-85Z
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)85作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする