ACE(エース)
天然ゴムシート巻き
(2件のレビュー)
取扱い終了
厚さ(mm)
3
3
1
5
幅(mm)
100
50
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52798497
品番
NRS-3100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
用途
スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。
厚さ(mm)
3
材質
天然ゴム
幅(mm)
100
長さ(m)
5
色
ブラック
注意
※素材性質上、ご利用の環境により、伸び、縮み、反りなどが発生する場合がございます。また熱、油、耐候性などは合成ゴムに比べ劣ります。長期使用の際には色移りする場合がございます。
商品豆知識
ゴム素材の特長
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52798497
NRS-3100
27068685
MBL-100
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
1巻
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)