ACE(エース)
防音スリッパーパット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法W(mm)
10
10
66
45
長さ(mm)
24
31
28
20
24
21
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
52800965
品番
PR-074
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
種別
ノンスリップマット
寸法W(mm)
10
長さ(mm)
24
色
黒
タイプ
角24
寸法D(mm)
24