日立
交換形LEDベース器具 光源ユニットFLR40×2 直付用【器具別売】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
52801403
品番
CE403NE-X14A
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
23.7
材質
取付板:SPC、カバーPC(乳白)
質量(kg)
1.1
全光束(Lm)
3800
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
周囲温度(℃)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
注意
※3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。