N NO.200T ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 52805332

※使用例

N NO.200T ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 52805332
N NO.200T ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 52805332
N NO.200T ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 52805332

ナイロンメッシュシート 10枚入り

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メッシュメッシュ数200
寸法(mm)400×400
内容量1袋(10枚)注文コード52805332品番N NO.200T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。

寸法(mm)400×400メッシュメッシュ数200仕様オープニング:77組織PW開口率(%)37

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52805278
2024-07-04
用途: プランクトンネットの自作
教育・研究機関

特定のサイズのプランクトンを採取するのに使用。好きなサイズに切り取れるので自作に便利。

対象商品 : 52805235
2021-06-29
用途: ゴミ不純物の除去
建設業・工事業

丁度良い具合のがみつかりました。非常に満足しています

対象商品 : 52805278
2018-04-23
用途: 商品製作時の必要材料として使用。

ある程度の大きさがあるため、自由なカットを目的とした使用もできる。

1が参考にしています
対象商品 : 52805235
2018-03-25
用途: ゲル加工品の濾過
NMS研究所

今回の使用目的にはピッタリの商品でした。
機能、価格共に満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする