RR-1-R レフテープ 仙台銘板 52805874

レフテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
テープ地色レッド
内容量1個注文コード52805874品番RR-1-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。
平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。
切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。

用途
ガードパイプの支柱に、平面部に。
アールの付いたガードレールに。
テープ地色レッドテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52805874RR-1-R70144357RR-1-RRR-1-R レフテープ CATEYE 70144357レフテープCATEYE1巻
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする