仙台銘板
青色LED安全ベスト 60mm巾
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色(本体)
黄
青
橙
緑
黄
水色
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52806416
品番
LED-YW-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色(本体)
黄
テープ地色
シルバー
LEDランプ
あり
LED色
青
付属品
マンガン電池×2本
ウエスト(cm)
~135
着丈(cm)
60
LED光源(mcd)
14000
電池寿命
約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)
LED
赤色×16個
RoHS指令(10物質対応)
対応