曜日別特売
101755 0025 ふくろう 筋違 白 大塚刷毛製造 52808272

ふくろう 筋違 白

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
寸法(mm)約55
刷毛幅(mm)約55
毛丈(mm)38
玉厚(mm)17
内容量1本注文コード52808272品番101755 0025
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,197
販売価格(税別)
1,088

弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
作業性・耐久性を両立。驚異的なまとまりと塗料含み&伸び。

玉厚(mm)17毛丈(mm)38寸法(mm)約55サイズ(号)25刷毛幅(mm)約55形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)/PBT主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52808254
2022-03-20
用途: 塗装作業

間違いのない信頼のブランド間違いありません。
弱溶剤に使用していますが腰、ネタ含みは良いです。
摩耗が若干早い気がするのは自分だけでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする