曜日別特売
HS-6-851mm フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅800~899mm HS-6シリーズ サンワ[テープ] 52809839

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅800~899mm HS-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2435-44
65-2435-44
65-2434-92
65-2434-93
65-2434-94
65-2434-96
65-2434-97
65-2434-98
65-2434-99
65-2435-01
65-2435-02
65-2435-03
65-2435-05
65-2435-06
65-2435-07
65-2435-08
65-2435-09
65-2435-10
65-2435-11
65-2435-12
65-2435-14
65-2435-15
65-2435-16
65-2435-17
65-2435-18
65-2435-19
65-2435-20
65-2435-22
65-2435-23
65-2435-24
65-2435-25
65-2435-26
65-2435-27
65-2435-28
65-2435-29
65-2435-31
65-2435-32
65-2435-33
65-2435-34
65-2435-35
65-2435-36
65-2435-41
65-2435-43
65-2435-45
65-2435-46
65-2435-47
65-2435-48
65-2435-49
65-2435-51
65-2435-52
65-2435-53
65-2435-54
65-2435-55
65-2435-56
65-2435-57
65-2435-58
65-2435-60
65-2435-61
65-2435-62
65-2435-63
65-2435-64
65-2435-65
65-2435-66
65-2435-68
65-2435-69
65-2435-70
65-2435-71
65-2435-72
65-2435-73
65-2435-74
65-2435-76
65-2435-77
65-2435-78
65-2435-79
65-2435-80
65-2435-81
65-2435-82
65-2435-83
65-2435-85
65-2435-86
65-2435-87
65-2435-88
65-2435-89
65-2435-90
65-2435-91
65-2434-95
65-2435-04
65-2435-13
65-2435-21
65-2435-30
65-2435-37
65-2435-38
65-2435-39
65-2435-40
65-2435-42
65-2435-50
65-2435-59
65-2435-67
65-2435-75
65-2435-84
65-2435-92
内容量1巻注文コード52809839品番HS-6-851mm
参考基準価格(税別)¥394,680販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウンアズワン品番65-2435-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする