種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)6最小表示(g)0~3000まで:1、3000~6000まで:2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)270.9×198.4インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)プリンターダイレクトサーマル方式画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3精度1/3000マルチレンジ通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2適合地域青森県、岩手県、秋田県、宮城県電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル風袋引き範囲2999gまで風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引仕様●質量検出:ロードセル目量(g)0~3000まで:1、3000~6000まで:2ひょう量単位kg